SCAME PARRE SPA - SCA505.32864 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636050409
Codice prodotto
SCA505.32864
Cod. produttore
505.32864
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica