SCAME PARRE SPA - SCA505.2621 PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Riferimento orario - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8001636074009
Codice prodotto
SCA505.2621
Cod. produttore
505.2621
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica