pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA504.63874 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA504.63874 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 3 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636298603

Codice prodotto

SCA504.63874

Cod. produttore

504.63874

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Corrente nominale:

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

3 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Rosso

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz - 480-500V 50Hz - 60Hz II 2GD 170X380MM_PAR Morsetti a vite