SCAME PARRE SPA - SCA504.3287-A PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Interruttore - Interblocco meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8001636347752
Codice prodotto
SCA504.3287-A
Cod. produttore
504.3287-A
Produttore
SCA
Numero di poli:
5
Corrente nominale:
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Interruttore:
Interblocco meccanico
Colore identificativo:
Rosso
Modello:
Base + Coperchio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Classe Ex:
IIC


