SCAME PARRE SPA - SCA504.32866-A PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 7 h
Interruttore - Interblocco meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8001636091587
Codice prodotto
SCA504.32866-A
Cod. produttore
504.32866-A
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
7 h
Interruttore:
Interblocco meccanico
Colore identificativo:
Nero
Modello:
Base + Coperchio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Classe Ex:
IIC