pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA504.1683 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA504.1683 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636294179

Codice prodotto

SCA504.1683

Cod. produttore

504.1683

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Blu

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite