pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA504.1670 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA504.1670 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636294162

Codice prodotto

SCA504.1670

Cod. produttore

504.1670

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Giallo

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

Presa CEE antideflagrante da parete tipo/modello Scame Parre 504.1670 - PRESA GRP 2P T 16A 4h IP66 EX Zona1 21