SCAME PARRE SPA - SCA503.3283 PRESA INTERBL. 2P+T IP66 32A 6H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Interruttore - Interblocco meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8001636238043
Codice prodotto
SCA503.3283
Cod. produttore
503.3283
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Interruttore:
Interblocco meccanico
Colore identificativo:
Blu
Modello:
Base + Coperchio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale (del corpo):
Plastica
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22


