SCAME PARRE SPA - SCA503.2416-F PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Interruttore - Interblocco meccanico
Colore identificativo - Viola
Modello - Base + Coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
8001636238005
Codice prodotto
SCA503.2416-F
Cod. produttore
503.2416-F
Produttore
SCA
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Interruttore:
Interblocco meccanico
Colore identificativo:
Viola
Modello:
Base + Coperchio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Classe Ex:
IIC


