SCAME PARRE SPA - SCA503.12586 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE-GRP-EX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636228396
Codice prodotto
SCA503.12586
Cod. produttore
503.12586
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Per zona ATEX atmosfera gas:
2


