pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA503.12574 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA503.12574 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636330129

Codice prodotto

SCA503.12574

Cod. produttore

503.12574

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Blu

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz - 60Hz II 3D Morsetti a vite