SCAME PARRE SPA - SCA500.16867 PRESA INTERBL. 16A 3P+T 5H IP44 600-690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
EAN
8001636050614
Codice prodotto
SCA500.16867
Cod. produttore
500.16867
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no