SCAME PARRE SPA - SCA500.1674 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 9 h 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636049403
Codice prodotto
SCA500.1674
Cod. produttore
500.1674
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


