SCAME PARRE SPA - SCA435.1617 PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 2 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Bianco 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636054339
Codice prodotto
SCA435.1617
Cod. produttore
435.1617
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
10 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
56 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no