SCAME PARRE SPA - SCA430.1617/R PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8001636005836
Codice prodotto
SCA430.1617/R
Cod. produttore
430.1617/R
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
10 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
55 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
45 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
45 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
55 mm
Conforme alle norme MIL:
no