SCAME PARRE SPA - SCA428.1668/R PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636336725
Codice prodotto
SCA428.1668/R
Cod. produttore
428.1668/R
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
62 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
62 mm
Conforme alle norme MIL:
no