SCAME PARRE SPA - SCA428.1660/R PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8001636016290
Codice prodotto
SCA428.1660/R
Cod. produttore
428.1660/R
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
4 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
62 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
62 mm
Conforme alle norme MIL:
no