pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.12563 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.12563 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636287881

Codice prodotto

SCA428.12563

Cod. produttore

428.12563

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

114 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

114 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INCASSO DIR. 2P+T 6H 125A IP67 . Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 6h.