SCAME PARRE SPA - SCA423.6367.K PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
6 PZ
EAN
8001636152868
Codice prodotto
SCA423.6367.K
Cod. produttore
423.6367.K
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no