pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA423.3263.K PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 32A 6h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA423.3263.K PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 32A 6h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636341842

Codice prodotto

SCA423.3263.K

Cod. produttore

423.3263.K

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 75X75MM Morsetti a vite