SCAME PARRE SPA - SCA423.1668/RR PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636014487
Codice prodotto
SCA423.1668/RR
Cod. produttore
423.1668/RR
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
55 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
55 mm
Conforme alle norme MIL:
no