SCAME PARRE SPA - SCA423.1666/R PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
10 PZ
EAN
8001636330402
Codice prodotto
SCA423.1666/R
Cod. produttore
423.1666/R
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
62 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
62 mm
Conforme alle norme MIL:
no