SCAME PARRE SPA - SCA423.1661/R PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 4h


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8001636014128
Codice prodotto
SCA423.1661/R
Cod. produttore
423.1661/R
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
4 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
62 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
62 mm
Conforme alle norme MIL:
no