pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA418.63664 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.63664 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636287560

Codice prodotto

SCA418.63664

Cod. produttore

418.63664

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

3 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

110 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INCASSO INCL. 3P+T 3H 63A IP67 . Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 100X110MM. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V60Hz. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 3h.