pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA418.3268F PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 32A 9h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.3268F PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 32A 9h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636244662

Codice prodotto

SCA418.3268F

Cod. produttore

418.3268F

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

106 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a molla