SCAME PARRE SPA - SCA418.32661 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636264370
Codice prodotto
SCA418.32661
Cod. produttore
418.32661
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
10 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
68 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
90 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no