SCAME PARRE SPA - SCA418.3263.K PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636248134
Codice prodotto
SCA418.3263.K
Cod. produttore
418.3263.K
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
9.011
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no