SCAME PARRE SPA - SCA418.3260F PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto non a vite 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636244648
Codice prodotto
SCA418.3260F
Cod. produttore
418.3260F
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no