SCAME PARRE SPA - SCA418.1665 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636269429
Codice prodotto
SCA418.1665
Cod. produttore
418.1665
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no