pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA418.16634 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.16634 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636269399

Codice prodotto

SCA418.16634

Cod. produttore

418.16634

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

3 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM Morsetti a vite