SCAME PARRE SPA - SCA413.6363 PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
6 PZ
EAN
8001636299815
Codice prodotto
SCA413.6363
Cod. produttore
413.6363
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no