SCAME PARRE SPA - SCA413.3264F PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
10 PZ
EAN
8001636244587
Codice prodotto
SCA413.3264F
Cod. produttore
413.3264F
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no