SCAME PARRE SPA - SCA409.2404 PRESA INT. DOMESTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIAPLUS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636228556
Codice prodotto
SCA409.2404
Cod. produttore
409.2404
Produttore
SCA
Modello:
Incasso a parete
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Colore del corpo:
Grigio
Presa standard italiano P30 con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione magnetotermica, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035e coperchio trasparente fumè.


