SCAME PARRE SPA - SCA409.2403 PRESA INT. DOMESTICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIAPLUS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636228549
Codice prodotto
SCA409.2403
Cod. produttore
409.2403
Produttore
SCA
Modello:
Incasso a parete
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Colore del corpo:
Grigio
Presa standard italiano P17/11 con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione magnetotermica, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035 e coperchio trasparente fumè.