SCAME PARRE SPA - SCA405.32877 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636050607
Codice prodotto
SCA405.32877
Cod. produttore
405.32877
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale (del corpo):
Plastica