pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA405.16833 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA405.16833 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636048963

Codice prodotto

SCA405.16833

Cod. produttore

405.16833

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.