pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA403.63874-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 3h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.63874-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 3h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636284804

Codice prodotto

SCA403.63874-M

Cod. produttore

403.63874-M

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Interruttore automatico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz 170X380MM Morsetti a vite