pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA403.6387-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 6H

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.6387-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636238593

Codice prodotto

SCA403.6387-F

Cod. produttore

403.6387-F

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Fusibili cilindrici gG 22x58 mm