SCAME PARRE SPA - SCA403.16864-M PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Tipo di interruttore - Contatti ausiliari 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636284491
Codice prodotto
SCA403.16864-M
Cod. produttore
403.16864-M
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Protezione:
Interruttore automatico
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no