SCAME PARRE SPA - SCA402.63876 PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero 
- Riferimento orario - 7 h 
- Colore identificativo - Nero 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636241128
Codice prodotto
SCA402.63876
Cod. produttore
402.63876
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica