pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA402.63864 PRESA GRP 3P+T 63A 3H IP67 S/FUSE S/ID

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA402.63864 PRESA GRP 3P+T 63A 3H IP67 S/FUSE S/ID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636241067

Codice prodotto

SCA402.63864

Cod. produttore

402.63864

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz 170X380MM Morsetti a vite