pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA402.3272-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 4H

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA402.3272-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636241463

Codice prodotto

SCA402.3272-F

Cod. produttore

402.3272-F

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 130X260MM Morsetti a vite