pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA330.1609 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA330.1609 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636004259

Codice prodotto

SCA330.1609

Cod. produttore

330.1609

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite