SCAME PARRE SPA - SCA330.1608 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie IEC309
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636004242
Codice prodotto
SCA330.1608
Cod. produttore
330.1608
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no