SCAME PARRE SPA - SCA319.1643 PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636481005
Codice prodotto
SCA319.1643
Cod. produttore
319.1643
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no