pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA318.32467 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.32467 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636268859

Codice prodotto

SCA318.32467

Cod. produttore

318.32467

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

5 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite