SCAME PARRE SPA - SCA318.3240 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8001636223001
Codice prodotto
SCA318.3240
Cod. produttore
318.3240
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


