pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA318.1647.MIL PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 6h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.1647.MIL PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 6h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8001636344041

Codice prodotto

SCA318.1647.MIL

Cod. produttore

318.1647.MIL

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite