SCAME PARRE SPA - SCA313.32461 PRESA MOBILE 3P+T IP44 32A 10H >50V CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636268408
Codice prodotto
SCA313.32461
Cod. produttore
313.32461
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no