pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.16471 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.16471 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636101170

Codice prodotto

SCA313.16471

Cod. produttore

313.16471

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a vite